HBR D120-QF IC328 220° Sphärische Schneideinsätze zum Profilfräsen für Schrupp- und Vorschlichtbearbeitungen

Artikel-Nr.: L23970 105
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie BALLPLUS
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23970 105
EAN / GTIN 7291075123890
Herstellernummer 5604865

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm, Schneideinsatzdicke (S) 2.6 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 6 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 2.6 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb