HCR D.50-QP IC928 Schneideinsätze zum Profilfräsen

Artikel-Nr.: L23970 104
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie BALLPLUS
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23970 104
EAN / GTIN 7291075193817
Herstellernummer 5605320

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.382″ ,Schneideinsatzdicke (S) 0.102″

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 1/4″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.382″
  • Schneideinsatzdicke (S): 0.102″
  • maximaler Vorschub fz max 0.008 ″/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.001 ″/tooth
  • Anzahl Schneidkanten: 2

Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb