SDN D8.0-0.75-16-12 3-seitig schneidende Scheibenfräser

Artikel-Nr.: L23980 1703
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIQUAD
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1703
EAN / GTIN 7291075099225
Herstellernummer 3101217

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 2.43″ ,Schneidendurchmesser (DC) 8″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 14 ,Schneidenlänge max. (APMX) 3/4″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 14 ,Nabendurchmesser (DHUB) 3″ ,Gesamtlänge (OAL) 7/8″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 7

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 2.43″
  • Schneidendurchmesser (DC): 8″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 14
  • Schneidenlänge max. (APMX): 3/4″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 14
  • Nabendurchmesser (DHUB): 3″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): QDMT 1205PDN-RM
  • Gesamtlänge (OAL): 7/8″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 7

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb