T490LNKD3.0-4.1-4-CAT50FT Grundeinheiten von modularen Schaftfräsern mit verlängerter Spannut und Caterpillar-Kegelschaft, mit T490 LNMT/HT 1306-Schneiden

Artikel-Nr.: L23980 1596
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Wendeplattenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1596
EAN / GTIN 7291075335354
Herstellernummer 3106889

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50″ ,Schneidendurchmesser (DC) 3″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 36 ,Schneidenlänge max. (APMX) 4.15″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 10.943″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 50″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 3″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 36
  • Schneidenlänge max. (APMX): 4.15″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Gesamtlänge (OAL): 10.943″

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb