T490 LNMT 1106PNTR-CS IC830 Tangential geklemmte Wendeschneidplatten mit 4 wendelförmigen Schneidkanten

Artikel-Nr.: L23970 141
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23970 141
EAN / GTIN 7291075346329
Herstellernummer 5669251

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 9 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 10.5 mm, Schneideinsatzdicke (S) 11.3 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 6 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidenlänge max. (APMX) 9 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 10.5 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 11.3 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 6 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.2 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 4

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb