T490 LNHT 080404PNR IC845 Tangential eingebettete Wendeschneidplatten mit 4 wendelförmigen Schneidkanten

Artikel-Nr.: L23970 144
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23970 144
EAN / GTIN 7291075448870
Herstellernummer 3404087

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 8.59 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7.51 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 4.24 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 8.59 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 7.51 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 4.24 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 4

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb