T490 LNMT 1306PNTR IC845 Tangential geklemmte Wendeschneidplatten mit 4 wendelförmigen Schneidkanten.

Artikel-Nr.: L23970 143
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23970 143
EAN / GTIN 7291075447897
Herstellernummer 3404086

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 12.5 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 13.74 mm, Schneideinsatzdicke (S) 13.05 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 6.65 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidenlänge max. (APMX) 12.5 mm
  • Abbildung 1.
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 13.74 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 13.05 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 6.65 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 4

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb