T490 LNHT 160716PNR IC810 Tangential eingebettete Wendeschneidplatten mit 4 wendelförmigen Schneidkanten

Artikel-Nr.: L23970 196
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie HELITANG T490 LINE
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23970 196
    EAN / GTIN 7291075260045
    Herstellernummer 5606621

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 16 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 17.05 mm, Schneideinsatzdicke (S) 15.7 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 7 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 1.6 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 16 mm
    • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 17.05 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 15.7 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 7 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.2 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 4

    Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb