SDN D5-.68-.9-12-CALN13 3-seitige schneidende, einstellbare Scheibenfräser für T490 LNHT 1306PNTR/L Wendeschneidplatten (17.5-23.0 mm Schnittbreitenbereich)

Artikel-Nr.: L23980 1563
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1563
EAN / GTIN 7291075327212
Herstellernummer 3106878

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 1.24″ ,Schneidendurchmesser (DC) 5.039″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 8 ,Schneidbreite max. (CWX) 0.9″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.69″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 8 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2-1/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 1″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.24″
  • Schneidendurchmesser (DC): 5.039″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 8
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.9″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.69″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 8
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2-1/4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): T490 LNHT 1306PNTR
  • Gesamtlänge (OAL): 1″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 4

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb