HCM D16/.62-MMT10 BALLNOSE - Multifunktions-Kugelkopffräser mit MULTI-MASTER-Schnittstelle

Artikel-Nr.: L23980 1035
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie BALLPLUS
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1035
EAN / GTIN 7291075199710
Herstellernummer 3103926

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15.2 mm, Durchmesser (DC/DCX) 16 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 1, Schneidenlänge max. (APMX) 10.3 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 36.75 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15.2 mm
  • Schnittstellen Merkmale T10
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Eckenradius (RE) 8 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 16 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 1
  • Schneidenlänge max. (APMX) 10.3 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 13 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Funktionslänge (LF) 25 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HBR D160-QF
  • Gesamtlänge (OAL) 36.75 mm
  • Drehmoment (TQ) 7.8 Nxm

Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb