RCMW 2005H-T IC908 Roundmill Wendeschneidplatten mit Befestigungszylinder und 8 Indexierungen.

Artikel-Nr.: L23970 526
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ROUNDMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23970 526
EAN / GTIN 7291075160178
Herstellernummer 5604617

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzdicke (S) 5.5 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 10 mm
  • Schneidkörperdurchmesser (INSBD) 12 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.5 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.7 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.2 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 8

Aus der gleichen Serie "ROUNDMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb