RCMW 1605H-T IC928 Roundmill Wendeschneidplatten mit Befestigungszylinder und 8 Indexierungen.

Artikel-Nr.: L23970 349
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ROUNDMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23970 349
EAN / GTIN 7291075160161
Herstellernummer 5604142

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzdicke (S) 4.8 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 8 mm
  • Schneidkörperdurchmesser (INSBD) 10 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.8 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.7 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.2 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 8

Aus der gleichen Serie "ROUNDMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb