RCMW 2005H-T IC928 Roundmill Wendeschneidplatten mit Befestigungszylinder und 8 Indexierungen.

Artikel-Nr.: L23970 529
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ROUNDMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23970 529
EAN / GTIN 7291075160185
Herstellernummer 5604618

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzdicke (S) 5.5 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 10 mm
  • Schneidkörperdurchmesser (INSBD) 12 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.5 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.7 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.2 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 8

Aus der gleichen Serie "ROUNDMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb