RPHX 1204M0-HT5 IC5820 Runde Fräswendeschneidplatten mit Indexierungsnuten

Artikel-Nr.: L23970 547
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ROUNDMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23970 547
EAN / GTIN 7291075409352
Herstellernummer 3342365

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzdicke (S) 4.78 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 6 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.78 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.4 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.15 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 5

Aus der gleichen Serie "ROUNDMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb