HCC D.62-R.063-QF IC908 Schneideinsätze mit 2 Schneidkanten (voll effektiv) für Schrupp- und Vorschlichtbearbeitungen sowie zum Eck- und Schulterfräsen

Artikel-Nr.: L23970 133
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie BALLPLUS
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23970 133
EAN / GTIN 7291075193527
Herstellernummer 5604432

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.406″ ,Schneideinsatzdicke (S) 0.133″ ,Schneideinsatzbreite (W1) 5/8″

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 0.063″
  • Schneidkantenlänge effektiv (LE): 0.406″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.406″
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR): 90 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S): 0.133″
  • Schneideinsatzbreite (W1): 5/8″
  • Anzahl Schneidkanten: 2

Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb