MGCH 09C Werkzeuge zum Axial-Stechen für GFQR-Schneideinsätze mit Dmin 12 - Dmax 19 mm Stechtiefe

Artikel-Nr.: L23920 2818
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHAMGROOVE
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23920 2818
Kopieren
EAN / GTIN 7291075160703
Kopieren
Herstellernummer 2800997
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 83.5 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 9 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Funktionsbreite (WF) 5.5 mm
  • Dmin Abstechen 12 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 83.5 mm

Aus der gleichen Serie "CHAMGROOVE" Alle ansehen

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb