MG 12.7-08C16 Bohrstange zum Einstechen und Gewindedrehen innen, Dmin 8mm.

Artikel-Nr.: L23920 1090
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHAMGROOVE
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1090
EAN / GTIN 7291075102819
Herstellernummer 2800917

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Schneidbreite max. (CWX) 0.118″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.02″ ,Gesamtlänge (OAL) 3.7″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.059″
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.118″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.02″
  • Funktionsbreite (WF): 0.19″
  • Dmin Abstechen 0.315″
  • Gesamtlänge (OAL): 3.7″
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb