MGCH 08-L125 Vollhartmetall-Bohrstangen zum Innen-Einstechen, -Drehen und -Gewindedrehen, Dmin 8 mm

Artikel-Nr.: L23920 1682
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHAMGROOVE
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1682
EAN / GTIN 7291075112757
Herstellernummer 2896671

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Schneidbreite max. (CWX) 5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 0.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 125 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 0.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 125 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb