MGCH 06C Vollhartmetall-Bohrstangen zum Innen-Einstechen, -Drehen und -Gewindedrehen, Dmin 8 mm

Artikel-Nr.: L23920 145
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHAMGROOVE
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 145
EAN / GTIN 7291075112733
Herstellernummer 2801658

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schneidbreite max. (CWX) 4 mm, Schneidbreite min. (CWN) 0.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 62 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 1.5 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 4 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 0.5 mm
  • Funktionsbreite (WF) 4.8 mm
  • Dmin Abstechen 8 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 62 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb