H606 RXCU 43-AXT IC808 Doppelseitige Wendeschneidplatten mit sechs 0,250″ Radiusschneiden, zum Profilfräsen

Artikel-Nr.: L23910 1378
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIDO Round H606 Line
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 1378
EAN / GTIN 7291075322293
Herstellernummer 5607686

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen ,Durchmesser Inkreis (IC) 0.51″ ,Schneideinsatzdicke (S) 0.236″

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 1/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Durchmesser Inkreis (IC): 0.51″
  • Schneideinsatzdicke (S): 0.236″
  • maximaler Vorschub fz max 0.016 ″/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.004 ″/tooth
  • Anzahl Schneidkanten: 6

Aus der gleichen Serie "HELIDO Round H606 Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb