H606 RXCU 43-AXT IC830 Doppelseitige Wendeschneidplatten mit sechs 0,250-mm-Radiusschneiden, zum Profilfräsen

Artikel-Nr.: L23910 1377
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie HELIDO Round H606 Line
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23910 1377
    EAN / GTIN 7291075322286
    Herstellernummer 5607685

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen ,Durchmesser Inkreis (IC) 0.51″ ,Schneideinsatzdicke (S) 0.236″

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE): 1/4″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Durchmesser Inkreis (IC): 0.51″
    • Schneideinsatzdicke (S): 0.236″
    • maximaler Vorschub fz max 0.016 ″/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.004 ″/tooth
    • Anzahl Schneidkanten: 6

    Aus der gleichen Serie "HELIDO Round H606 Line" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb