H606 RXCU 1206-AXMP IC808 Doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten mit einem Radius von 6 mm für Profilfräsen.

Artikel-Nr.: L23910 723
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie HELIDO Round H606 Line
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23910 723
    EAN / GTIN 7291075309119
    Herstellernummer 5606917

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneideinsatzdicke (S) 5.9 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 6 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneideinsatzdicke (S) 5.9 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.4 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 6

    Aus der gleichen Serie "HELIDO Round H606 Line" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb