H606 RXCU 1206-AXMP IC330 Doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten mit einem Radius von 6 mm für Profilfräsen.

Artikel-Nr.: L23910 1243
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIDO Round H606 Line
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 1243
EAN / GTIN 7291075309102
Herstellernummer 3319819

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzdicke (S) 5.9 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 6 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.9 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.4 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 6

Aus der gleichen Serie "HELIDO Round H606 Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb