APKT 1003PDTR-76 IC5100 Wendeschneidplatten mit 2 wendelförmigen Schneidkanten mit Rippen auf der Spanfläche (fertig gesintert)

Artikel-Nr.: L23910 1006
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 1006
EAN / GTIN 7291075443028
Herstellernummer 3421454

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 9.8 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 11 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.47 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 6.7 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.5 mm
  • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 9.8 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 9.8 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 11 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.47 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 6.7 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Aus der gleichen Serie "HELIMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb