APKT 1604PDR-HM IC5100 Fräsplatten mit 16mm Schneidkantenlänge und Positivem Spannformer für allg. Anwendungen

Artikel-Nr.: L23910 1013
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 1013
EAN / GTIN 7291075445046
Herstellernummer 3421455

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 14 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 17.2 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.25 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 9.45 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 15.3 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 14 mm
  • Abbildung 3
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 17.2 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.25 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 9.45 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Aus der gleichen Serie "HELIMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb