APKT 1003PDTR-76 IC250 Wendeschneidplatten mit 2 wendelförmigen Schneidkanten mit Rippen auf der Spanfläche (fertig gesintert)

Artikel-Nr.: L23910 1
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 1
EAN / GTIN 7291075039207
Herstellernummer 5601209

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 9.8 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 11 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.47 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 6.7 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.5 mm
  • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 9.8 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 9.8 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 11 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.47 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 6.7 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Aus der gleichen Serie "HELIMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb