ADKT 150516R-HM IC928 Wendeschneidplatten mit 2 wendelförmigen Schneidkanten und verschiedenen Eckenradien für allgemeine Anwendungen

Artikel-Nr.: L23910 10
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 10
EAN / GTIN 7291075038347
Herstellernummer 5697878

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 15.6 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.6 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 9.57 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1.6 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 13.85 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.6 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.6 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 9.57 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Aus der gleichen Serie "HELIMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb