Drehwendeplatte Schruppen SNMG 190624/30

Artikel-Nr.: GG2549 190624/30
Setpreis 30 Stück (CHF 17.50 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe / Stückzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sorte HB7020
    Spanbrecher SG
    Stückzahl 30
    Schnitttiefe ap 1,6 mm - 6,75 mm
    Vorschub f 0,3 mm/U - 0,5 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 105 mm/min - 260 mm/min
    Inhalt 251338 HB7020
    ISO-Code Wendeschneidplatte SNMG190624
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG2549 190624/30
    EAN / GTIN 4067263093350
    Herstellernummer GG2549 190624/30

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb