Drehwendeplatte Schruppen SNMG 150616/30

Artikel-Nr.: GG2549 150616/30
Neuheit
Setpreis 30 Stück (CHF 12.50 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe / Stückzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7020
Spanbrecher SG
Stückzahl 30
Schnitttiefe ap 1,05 mm - 5,25 mm
Vorschub f 0,3 mm/U - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 105 mm/min - 260 mm/min
Inhalt 251332 HB7020
ISO-Code Wendeschneidplatte SNMG150616
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG2549 150616/30
EAN / GTIN 4067263093312
Herstellernummer GG2549 150616/30

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb