Drehwendeplatte Schruppen SNMG 190616/50

Artikel-Nr.: GG2549 190616/50
Neuheit
Setpreis 50 Stück (CHF 14.58 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe / Stückzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7020
Spanbrecher SG
Stückzahl 50
Schnitttiefe ap 1,05 mm - 6,75 mm
Vorschub f 0,3 mm/U - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 105 mm/min - 260 mm/min
Inhalt 251336 HB7020
ISO-Code Wendeschneidplatte SNMG190616
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG2549 190616/50
EAN / GTIN 4067263093343
Herstellernummer GG2549 190616/50

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb