Drehwendeplatte Schruppen SNMG 150612/50

Artikel-Nr.: GG2549 150612/50
Setpreis 50 Stück (CHF 10.42 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7020
Spanbrecher SG
Stückzahl 50
Schnitttiefe ap 0,8 mm - 5,25 mm
Vorschub f 0,3 mm/U - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 105 mm/min - 260 mm/min
Inhalt 251330 HB7020
ISO-Code Wendeschneidplatte SNMG150612
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG2549 150612/50
EAN / GTIN 4067263093305
Herstellernummer GG2549 150612/50

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Größe / Stückzahl Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb