{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sorte | HB7020 | |
Spanbrecher | SM | |
Schnitttiefe ap | 1,8 mm - 6 mm | |
Vorschub f | 0,2 mm/U - 0,6 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 mm/min - 260 mm/min | |
Inhalt | 50 | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 160612 | |
Eckenradius | 1,2 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Schnitttiefe ap min | 0,8 mm | |
Schnitttiefe ap max | 5,5 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Beschichtung | TiCN | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | GG2541 HBT020 |