Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung KNUX 160410R/30

Artikel-Nr.: GG2541 160410R/30
Rabatt
309.00 CHF
Setpreis 30 Stück (CHF 8.98 / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 31.07.2025
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe / Stückzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7020
Spanbrecher SM
Stückzahl 30
Schnitttiefe ap 0,65 mm - 4 mm
Vorschub f 0,2 mm/U - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 mm/min - 250 mm/min
Inhalt 251036 HB7020
ISO-Code Wendeschneidplatte KNUX160410
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG2541 160410R/30
EAN / GTIN 4067263094593
Herstellernummer GG2541 160410R/30

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb