Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung KNUX 160410R/50

Artikel-Nr.: GG2541 160410R/50
Setpreis 50 Stück (CHF 8.58 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7020
Spanbrecher SM
Stückzahl 50
Schnitttiefe ap 0,65 mm - 4 mm
Vorschub f 0,2 mm/U - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 mm/min - 250 mm/min
Inhalt 251036 HB7020
ISO-Code Wendeschneidplatte KNUX160410
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG2541 160410R/50
EAN / GTIN 4067263094609
Herstellernummer GG2541 160410R/50

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Größe / Stückzahl Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb