GARANT Vorteilspack Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung KNUX, Größe / Stückzahl 160405L/30

Artikel-Nr.: GG2541 160405L/30
Setpreis 30 Stück (CHF 8.98 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe / Stückzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7020
Spanbrecher SM
Stückzahl 30
Schnitttiefe ap 0,35 mm - 4 mm
Vorschub f 0,2 mm/U - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 mm/min - 250 mm/min
Inhalt 251032 HB7020
ISO-Code Wendeschneidplatte KNUX160405
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG2541 160405L/30
EAN / GTIN 4067263094579
Herstellernummer GG2541 160405L/30

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb