{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | EZ360 | |
Querschnitt der Gleitschiene | 18×5 mm | |
Spreizweite | 195 mm - 465 mm | |
Spannweite | 300 mm | |
Ausladung | 80 mm | |
maximale Spannkraft | 1.400 Nm | |
Gewicht | 0,87 kg | |
Produktart | Zwinge |
Artikelnummer | 860288 300 | |
EAN / GTIN | 4008158041995 | |
Herstellernummer | EZ360-30 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Umsteckbare Einhandzwinge mit drehbarem Griff 300 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar
CHF 47.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
34 Stück sofort lieferbar
CHF 26.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausladung | 80 | 90 |
Herstellerbezeichnung | EZ360 | |
maximale Spannkraft | 1.400 | |
Querschnitt der Gleitschiene | 18×5 | 20×6 |
Spannweite | 300 | 300 |
Spreizweite | 195 ;465 | 200 ;565 |
Produktart | Zwinge | Zwinge |