{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | EZ360 | |
Querschnitt der Gleitschiene | 18×5 mm | |
Spreizweite | 195 mm - 615 mm | |
Spannweite | 450 mm | |
Ausladung | 80 mm | |
maximale Spannkraft | 1.400 Nm | |
Gewicht | 0,96 kg | |
Produktart | Zwinge |
Artikelnummer | 860288 450 | |
EAN / GTIN | 4008158042008 | |
Herstellernummer | EZ360-45 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Umsteckbare Einhandzwinge mit drehbarem Griff, Spannweite: 450mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
28 Stück sofort lieferbar
CHF 51.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF 28.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausladung | 80 mm | 90 mm |
Herstellerbezeichnung | EZ360 | |
maximale Spannkraft | 1.400 Nm | |
Querschnitt der Gleitschiene | 18×5 mm | 20×6 mm |
Spannweite | 450 mm | 450 mm |
Spreizweite | 195 mm - 615 mm | 200 mm - 715 mm |
Produktart | Zwinge | Zwinge |