{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | EZ360 | |
Querschnitt der Gleitschiene | 18×5 mm | |
Spreizweite | 195 mm - 765 mm | |
Spannweite | 600 mm | |
Ausladung | 80 mm | |
maximale Spannkraft | 1.400 Nm | |
Gewicht | 1,06 kg | |
Produktart | Zwinge |
Artikelnummer | 860288 600 | |
EAN / GTIN | 4008158042015 | |
Herstellernummer | EZ360-60 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Umsteckbare Einhandzwinge mit drehbarem Griff 600 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
CHF 57.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar
CHF 32.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausladung | 80 | 90 |
Herstellerbezeichnung | EZ360 | |
maximale Spannkraft | 1.400 | |
Querschnitt der Gleitschiene | 18×5 | 20×6 |
Spannweite | 600 | 600 |
Spreizweite | 195 ;765 | 200 ;865 |
Produktart | Zwinge | Zwinge |