Umsteckbare Einhandzwinge 300 mm

Artikel-Nr.: 860286 300
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
34 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Querschnitt der Gleitschiene 20×6 mm
Spreizweite 200 mm - 565 mm
Spannweite 300 mm
Ausladung 90 mm
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 860286 300
EAN / GTIN 4062406276591
Herstellernummer 860286 300

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Kunststoffgriff, brünierte Schiene aus gezogenem Stahl. Werkzeuglos zum Spreizen, dank intelligenter Lösemechanik am Oberteil, umsteckbar. Mit Lösehebel für Schnellverstellung.

Verwendung:

Universell einsetzbar, komfortable Einhandbedienung für Spanndruck (bis 2000 N).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb