Crimpzange für Aderendhülsen PZ50

Artikel-Nr.: 729440 PZ50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung PZ 50
ganze Länge 260 mm
für Leiterquerschnitt 25 mm2 - 50 mm2
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 729440 PZ50
EAN / GTIN 4008190095796
Herstellernummer 9006450000

Beschreibung

Ausführung:

Stahlkörper mit Kniehebelübersetzung. Exaktes Erreichen definierter Verpressungskräfte durch integrierte Zwangssperre.
Parallelverpressung (außer Gr. PZ16 und PZ50).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb