Crimpzange für Aderendhülsen 6ROTO-ADJ

Artikel-Nr.: 729440 6ROTO-ADJ
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 200 mm
für Leiterquerschnitt 0,14 mm2 - 6 mm2
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 729440 6ROTO-ADJ
EAN / GTIN 4064675415909
Herstellernummer 2831380000

Beschreibung

Ausführung:

Stahlkörper mit Kniehebelübersetzung. Exaktes Erreichen definierter Verpressungskräfte durch integrierte Zwangssperre.
Parallelverpressung (außer Gr. PZ16 und PZ50).
Mit drehbaren und arretierbaren Backen (bei 0° und 90°).
Einstellbare Griffweitenreduzierung (für Crimpen bis 2,5 mm2).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb