Crimpzange für Aderendhülsen 6ROTO-L

Artikel-Nr.: 729440 6ROTO-L
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
73 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung PZ 6 Roto L
ganze Länge 200 mm
für Leiterquerschnitt 0,14 mm2 - 6 mm2
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 729440 6ROTO-L
EAN / GTIN 4050118248593
Herstellernummer 1444050000

Beschreibung

Ausführung:

Stahlkörper mit Kniehebelübersetzung. Exaktes Erreichen definierter Verpressungskräfte durch integrierte Zwangssperre.
Parallelverpressung (außer Gr. PZ16 und PZ50).
Mit drehbaren und arretierbaren Backen (bei 0° und 90°).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb