Crimpzange für Aderendhülsen PZ16

Artikel-Nr.: 729440 PZ16
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung PZ 16
ganze Länge 200 mm
für Leiterquerschnitt 6 mm2 - 16 mm2
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 729440 PZ16
EAN / GTIN 4008190035440
Herstellernummer 9012600000

Beschreibung

Ausführung:

Stahlkörper mit Kniehebelübersetzung. Exaktes Erreichen definierter Verpressungskräfte durch integrierte Zwangssperre.
Parallelverpressung (außer Gr. PZ16 und PZ50).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb