{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verwendung Sicherungsringzangen | Außenring gerade | |
ganze Länge | 180 mm | |
für Außen-Sicherungsringe-⌀ | 19 mm - 60 mm | |
Spitzen-⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN 5254 A | |
Form | A | |
Backenform | gerade | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Spezialstahl | |
Werkstoff Spitze | Spezialstahl | |
Oberfläche | schwarz | |
mit Begrenzungsanschlag | nein | |
Gelenk mit integrierter Öffnungsfeder | ja | |
Griff mit Feststellvorrichtung | nein | |
Spitze austauschbar | nein | |
Produktart | Sicherungsringzange |
Artikelnummer | 719870 A2 | |
EAN / GTIN | 4045197504111 | |
Herstellernummer | 719870 A2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: A2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
388 Stück sofort lieferbar
CHF 17.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
481 Stück sofort lieferbar
14,23 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1’815 Stück sofort lieferbar
13,86 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenform | gerade | 45° zalomené | rovné |
ganze Länge | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Griff | mit Kunststoff überzogen | s plastovým poťahom | s plastovým poťahom |
Norm | DIN 5254 A | podobné ako DIN 5254 | DIN 5254 A |
Spitzen-⌀ | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Verwendung Sicherungsringzangen | Außenring gerade | vonkajší krúžok šikmý | vonkajší krúžok rovný |
Spitze austauschbar | nein | nein | nein |