{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verwendung Sicherungsringzangen | Außenring gewinkelt | |
ganze Länge | 305 mm | |
für Außen-Sicherungsringe-⌀ | 85 mm - 140 mm | |
Spitzen-⌀ | 3,2 mm | |
Norm | DIN 5254 B | |
Form | B | |
Backenform | 90° abgewinkelt | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Spezialstahl | |
Werkstoff Spitze | Spezialstahl | |
Oberfläche | schwarz | |
mit Begrenzungsanschlag | nein | |
Gelenk mit integrierter Öffnungsfeder | ja | |
Griff mit Feststellvorrichtung | nein | |
Spitze austauschbar | nein | |
Produktart | Sicherungsringzange |
Artikelnummer | 719870 A41 | |
EAN / GTIN | 4045197504180 | |
Herstellernummer | 719870 A41 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Präzisions-Sicherungsringzange A41
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
17 Stück sofort lieferbar
CHF 36.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 29.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ganze Länge | 305 | 320 |
Griff | mit Kunststoff überzogen | mit Kunststoff überzogen |
Verwendung Sicherungsringzangen | Außenring gewinkelt | Außenring gewinkelt |
Werkstoff | Spezialstahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
für Außen-Sicherungsringe-⌀ | 85 ;140 | 85 ;140 |
Spitze austauschbar | nein | nein |
Produktart | Sicherungsringzange | Sicherungsringzange |