{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verwendung Sicherungsringzangen | Außenring gerade | |
ganze Länge | 320 mm | |
für Außen-Sicherungsringe-⌀ | 85 mm - 140 mm | |
Spitzen-⌀ | 3,2 mm | |
Norm | DIN 5254 A | |
Form | A | |
Backenform | gerade | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Spezialstahl | |
Werkstoff Spitze | Spezialstahl | |
Oberfläche | schwarz | |
mit Begrenzungsanschlag | nein | |
Gelenk mit integrierter Öffnungsfeder | ja | |
Griff mit Feststellvorrichtung | nein | |
Spitze austauschbar | nein | |
Produktart | Sicherungsringzange |
Artikelnummer | 719870 A4 | |
EAN / GTIN | 4045197504135 | |
Herstellernummer | 719870 A4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Präzisions-Sicherungsringzange A4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
CHF 34.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 26.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Form | A | A |
ganze Länge | 320 | 320 |
Griff | mit Kunststoff überzogen | mit Kunststoff überzogen |
Norm | DIN 5254 A | DIN 5254 A |
Spitzen-⌀ | 3,2 | 3,2 |
Verwendung Sicherungsringzangen | Außenring gerade | Außenring gerade |
Spitze austauschbar | nein | nein |