Sicherungsringzangen-Sortiment 8-teilig, Anzahl Teile: 8

Artikel-Nr.: 685610 8
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht 3,6 kg
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 685610 8
EAN / GTIN 2050001944559
Herstellernummer 685610 8

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoff-Systemkoffer L-BOXX® aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff, voll spritzwassergeschützt. Der robuste Verklickmechanismus ermöglicht ein einfaches und schnelles Verbinden bzw. Trennen der Koffer, sowie den Transport von mehreren Kunststoff-Systemkoffern im Verbund bis zu 40 kg. Deckel bis 100 kg belastbar, Beladungskapazität bis zu 25 kg.

Lieferumfang:

Präzisions-Sicherungsringzangen für Innenringe bzw. Bohrungen: Je 1 St. Nr. 719770 Gr. J0; J1; J2; J3
Präzisions-Sicherungsringzangen für Außenringe bzw. Wellen: Je 1 St. Nr. 719870 Gr. A0; A1; A2; A3
Deckeleinlage: 1 St. Nr. 693352
Aufbewahrung in: L-BOXX® Nr. 693330 Gr. 102

Hinweis:

Lieferung erfolgt mit einsortiertem Werkzeug. Der passende Rollwagen für den Transport von bis zu 5 Stück der L-BOXX® Gr. 102 ist unter der Nr. 693370 Gr. 5 erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb