{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 67 | |
Eigenschaft Koffer | flugtauglich; schlagfest; stapelbar | |
Außenmaß Länge | 670 mm | |
Außenmaß Breite | 510 mm | |
Außenmaß Höhe | 372 mm | |
Innenmaß Länge | 580 mm | |
Innenmaß Breite | 440 mm | |
Innenmaß Höhe | 330 mm | |
Volumen | 84,2 l | |
Anzahl Verschlüsse | 4 | |
Anzahl seitliche Griffe | 2 | |
Anzahl Räder | 2 | |
maximale Zuladung | 62 kg | |
Gewicht | 12,7 kg | |
Produktart | Werkzeug-Transportsystem |
Artikelnummer | 692930 5833 | |
EAN / GTIN | 8024482008769 | |
Herstellernummer | 5833.B |