{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 67 | |
Eigenschaft Koffer | flugtauglich; schlagfest; stapelbar | |
Außenmaß Länge | 316 mm | |
Außenmaß Breite | 270 mm | |
Außenmaß Höhe | 143 mm | |
Innenmaß Länge | 276 mm | |
Innenmaß Breite | 200 mm | |
Innenmaß Höhe | 120 mm | |
Volumen | 6,6 l | |
Anzahl Verschlüsse | 2 | |
maximale Zuladung | 15 kg | |
Gewicht | 1,3 kg | |
Produktart | Werkzeug-Transportsystem |
Artikelnummer |
692930 2712
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
8024482010779
Kopieren |
|
Herstellernummer |
2712.B
Kopieren |
|
Hersteller | GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italien, www.gtline.com |