{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 67 | |
Eigenschaft Koffer | flugtauglich; schlagfest; stapelbar | |
Außenmaß Länge | 410 mm | |
Außenmaß Breite | 340 mm | |
Außenmaß Höhe | 205 mm | |
Innenmaß Länge | 380 mm | |
Innenmaß Breite | 270 mm | |
Innenmaß Höhe | 180 mm | |
Volumen | 18,4 l | |
Anzahl Verschlüsse | 2 | |
maximale Zuladung | 12,4 kg | |
Gewicht | 2,75 kg | |
Produktart | Werkzeug-Transportsystem |
Artikelnummer | 692930 3818 | |
EAN / GTIN | 8024482008646 | |
Herstellernummer | 3818.B |